OBO - Rácsos kábeltálca 35x200x3000mm saválló V4A SN061494 - 6000090
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 35 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195360773
Sonepar cikkszám
SN061494
Gyártói cikkszám
6000090
Gyártói típuskód
GRM 35 200 A4
Szélesség:
200 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
35 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
7000 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Hosszirányú huzalátmérő:
3.9 mm
Tömeg:
0.76 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
3.9 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-2 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
300 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
140 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
100 N/m