Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 35x300x3000mm saválló V4A SN061495 - 6000091

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 35 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195360780

Sonepar cikkszám

SN061495

Gyártói cikkszám

6000091

Gyártói típuskód

GRM 35 300 A4

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

35 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

10500 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Hosszirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Tömeg:

1.59 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

750 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

220 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

150 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; GRM rácsos kábeltálca 35x300x3000