OBO - Rácsos kábeltálca 35x50x3000mm saválló V4A SN061496 - 6000086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 35 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195978077
Sonepar cikkszám
SN061496
Gyártói cikkszám
6000086
Gyártói típuskód
GRM 35 50 A4
Szélesség:
50 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
35 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
1750 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Hosszirányú huzalátmérő:
3.9 mm
Tömeg:
0.45 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
3.9 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-2 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
250 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
110 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
100 N/m