OBO - Rácsos kábeltálca 55x100mm 6001040 - 6001040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196317233
Sonepar cikkszám
6001040
Gyártói cikkszám
6001040
Gyártói típuskód
GRM 55 100 F
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
4000 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 55x100mm