Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca 55x100mm 90°-os ív tűzihorganyzott 6002218 - 6002218

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rács belső szélessége - 100 mm

  • Rács belső magassága - 55 mm

  • Kialakítás - vízszintes ív

  • Huzal átmérője - 3.9 mm

  • Szög - 90°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196001699

Sonepar cikkszám

6002218

Gyártói cikkszám

6002218

Gyártói típuskód

GRB 90 510 FT

Rács belső szélessége:

100 mm

Rács belső magassága:

55 mm

Kialakítás:

vízszintes ív

Huzal átmérője:

3.9 mm

Szög:

90°

Anyag:

acél

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Rácsos kábeltálca 55x100mm 90° idom tűzihorg.