OBO - Rácsos kábeltálca 55x100mm th. 6000118 - 6000118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196000012
Sonepar cikkszám
6000118
Gyártói cikkszám
6000118
Gyártói típuskód
GR 55/100
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; % Rácsos kábeltálca 55x100mm th.