OBO - Rácsos kábeltálca 55x100x3000mm rozsdantes V2A 6001072 - 6001072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196101290
Sonepar cikkszám
6001072
Gyártói cikkszám
6001072
Gyártói típuskód
GRM 55 100 A2
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
4000 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Hosszirányú huzalátmérő:
3.9 mm
Tömeg:
0.72 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
3.9 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
350 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
200 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
100 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
100 N/m