OBO - Rácsos kábeltálca 55x150mm 90°-os ív 6001998 - 6001998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rács belső szélessége - 150 mm
Rács belső magassága - 55 mm
Kialakítás - vízszintes ív
Huzal átmérője - 3.9 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196624799
Sonepar cikkszám
6001998
Gyártói cikkszám
6001998
Gyártói típuskód
GRB 90 515 G
Rács belső szélessége:
150 mm
Rács belső magassága:
55 mm
Kialakítás:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
3.9 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca rácsos 55x150mm 90°sarok idom