OBO - Rácsos kábeltálca 55x200mm 6001047 - 6001047
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196317479
Sonepar cikkszám
6001047
Gyártói cikkszám
6001047
Gyártói típuskód
GRM 55 200 F
Szélesség:
200 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
870 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 55x200mm