MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca 55x200mm SN066708 - 5098433

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 24-24 V

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 20 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195625131

Sonepar cikkszám

SN066708

Gyártói cikkszám

5098433

Gyártói típuskód

MDP-4 D-24-T-10

Névleges feszültség AC:

24-24 V

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

20 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

28 V

Névleges áram:

10 A

Védelmi szint ér/ér:

70 V

Védelmi szint ér/föld:

800 V

Frekvencia:

0-100 MHz

Határfrekvencia:

100 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

kiolvasható

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Villámáram-korlátozó nagy névleges áramhoz 24V