Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca 55x300mm 6001300 - 6001300

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca  55x300mm 6001300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6001300

Gyártói cikkszám

6001300

Gyártói típuskód

GRL55/300

Szélesség:

300 mm

Magasság:

55 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nincs

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 55x300mm