OBO - Rácsos kábeltálca 55x300mm 90°-os ív 6001947 - 6001947
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rács belső szélessége - 300 mm
Rács belső magassága - 55 mm
Kialakítás - vízszintes ív
Huzal átmérője - 4.8 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196352753
Sonepar cikkszám
6001947
Gyártói cikkszám
6001947
Gyártói típuskód
GRB 90 530 G
Rács belső szélessége:
300 mm
Rács belső magassága:
55 mm
Kialakítás:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
4.8 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Rácsos kábeltálca 55x300mm 90° idom galv horg