OBO - Rácsos kábeltálca 55x300mm 90°-os idom rozsdamentes acél SN063630 - 5096682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 4
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195067597
Sonepar cikkszám
SN063630
Gyártói cikkszám
5096682
Gyártói típuskód
MB 4+FS
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
4
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; MultiBase 4-pólusú, jelzőérintkezővel