Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca 55x300mm 90°-os ív tűzihorganyzott 6002234 - 6002234

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rács belső szélessége - 300 mm

  • Rács belső magassága - 55 mm

  • Kialakítás - vízszintes ív

  • Huzal átmérője - 4.8 mm

  • Szög - 90°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196001828

Sonepar cikkszám

6002234

Gyártói cikkszám

6002234

Gyártói típuskód

GRB 90 530 FT

Rács belső szélessége:

300 mm

Rács belső magassága:

55 mm

Kialakítás:

vízszintes ív

Huzal átmérője:

4.8 mm

Szög:

90°

Anyag:

acél

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Rácsos kábeltálca 55x300mm