OBO - Rácsos kábeltálca 55x300mm SN063631 - 5096675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 3
Jelzés az eszközön - vizuális
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195425144
Sonepar cikkszám
SN063631
Gyártói cikkszám
5096675
Gyártói típuskód
MB 50-3+NPE
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
3
Jelzés az eszközön:
vizuális
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; MultiBase MB50 3+1 kapcsolású (4 pólusú)