Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 55x300x3000mm saválló V4A SN061498 - 6001093

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca 55x300x3000mm saválló V4A SN061498

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

44 Kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195166078

Sonepar cikkszám

SN061498

Gyártói cikkszám

6001093

Gyártói típuskód

GRM 55 300 A4

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

55 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

12900 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Hosszirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Tömeg:

1.92 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

700 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

200 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; GRM rácsos kábeltálca 55x300x3000 pácolt