OBO - Rácsos kábeltálca 55x400mm 6001053 - 6001053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196323838
Sonepar cikkszám
6001053
Gyártói cikkszám
6001053
Gyártói típuskód
GRM 55 400 F
Szélesség:
400 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
17500 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 55x400mm