Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 55x500x3000mm saválló V4A SN061502 - 6001097

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca 55x500x3000mm saválló V4A SN061502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195166122

Sonepar cikkszám

SN061502

Gyártói cikkszám

6001097

Gyártói típuskód

GRM 55 500 A4

Szélesség:

500 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

55 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

22000 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Hosszirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Tömeg:

2.77 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

4.8 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

900 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

300 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; GRM rácsos kábeltálca 55x500x3000 pácolt