OBO - Rácsos kábeltálca 55x500x3000mm SN061501 - 6001452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196858798
Sonepar cikkszám
SN061501
Gyártói cikkszám
6001452
Gyártói típuskód
GRM 55 500 G
Szélesség:
500 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
22000 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Hosszirányú huzalátmérő:
4.8 mm
Tömeg:
2.77 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
4.8 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
900 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
600 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
300 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
250 N/m