OBO - Rácsos kábeltálca 55x50mm 6000904 - 6000904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196119776
Sonepar cikkszám
6000904
Gyártói cikkszám
6000904
Gyártói típuskód
GR55/05VA
Szélesség:
50 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
160 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; %Rácsos kábeltálca 55x50mm