OBO - Rácsos kábeltálca 55x50mm tűzihorganyzott 6005004 - 6005004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196778874
Sonepar cikkszám
6005004
Gyártói cikkszám
6005004
Gyártói típuskód
GRM55/050
Szélesség:
50 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
160 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; % Rácsos kábeltálca 55x50mm tűzihorganyzott