OBO - Rácsos kábeltálca 55x600mm 90°-os ív 6001971 - 6001971
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rács belső szélessége - 600 mm
Rács belső magassága - 55 mm
Kialakítás - vízszintes ív
Huzal átmérője - 4.8 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196352937
Sonepar cikkszám
6001971
Gyártói cikkszám
6001971
Gyártói típuskód
GRB 90 560 G
Rács belső szélessége:
600 mm
Rács belső magassága:
55 mm
Kialakítás:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
4.8 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Rácsos kábeltálca 55x600mm 90fokos idom galv.horg.