OBO - Rácsos kábeltálca 55x600x3000mm tűzihorganyzott SN061505 - 6001436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
44 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196815234
Sonepar cikkszám
SN061505
Gyártói cikkszám
6001436
Gyártói típuskód
GRM 55 600 FT
Szélesség:
600 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
26500 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Hosszirányú huzalátmérő:
4.8 mm
Tömeg:
3.31 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
4.8 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
900 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
600 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
300 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
250 N/m