Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca C-profil 50x100x3000mm rozsdamentes V2A 6016235 - 6016235

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca C-profil  50x100x3000mm rozsdamentes V2A 6016235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - C-forma

  • Magasság - 50 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196012732

Sonepar cikkszám

6016235

Gyártói cikkszám

6016235

Gyártói típuskód

CGR 50 100 A2

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

C-forma

Magasság:

50 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

3300 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Hosszirányú huzalátmérő:

4.5 mm

Tömeg:

1.33 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

4.5 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

950 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

350 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 50x100mm H=3m pácolt C