OBO - Rácsos kábeltálca C-profil 50x300x3000mm rozsdamentes V2A SN059739 - 6016253
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Profilforma - C-forma
Magasság - 50 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195891352
Sonepar cikkszám
SN059739
Gyártói cikkszám
6016253
Gyártói típuskód
CGR 50 300 A2
Szélesség:
300 mm
Profilforma:
C-forma
Magasság:
50 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
11600 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Hosszirányú huzalátmérő:
4.5 mm
Tömeg:
1.95 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
4.5 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-2 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
700 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
400 N/m