Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca C-profil 50x500x3000mm rozsdamentes V2A SN059740 - 6016255

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca C-profil  50x500x3000mm rozsdamentes V2A SN059740

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Profilforma - C-forma

  • Magasság - 50 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

44 Kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195891369

Sonepar cikkszám

SN059740

Gyártói cikkszám

6016255

Gyártói típuskód

CGR 50 400 A2

Szélesség:

400 mm

Profilforma:

C-forma

Magasság:

50 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

15700 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Hosszirányú huzalátmérő:

4.5 mm

Tömeg:

2.22 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

4.5 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

700 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; C rácsos kábeltálca 50x400x3000 pácolt