Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca C-profil 50x50x3000mm tűzihorganyzott 6017428 - 6017428

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca C-profil  50x50x3000mm tűzihorganyzott 6017428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Profilforma - C-forma

  • Magasság - 50 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196013937

Sonepar cikkszám

6017428

Gyártói cikkszám

6017428

Gyártói típuskód

CGR 50 50 FT

Szélesség:

50 mm

Profilforma:

C-forma

Magasság:

50 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

1300 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Hosszirányú huzalátmérő:

4.5 mm

Tömeg:

1.29 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

4.5 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

950 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

350 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 55x 50mm l=3m tűzihorg.