Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca függesztő tartó M6-os menetes szárhoz 6015220 - 6015220

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beakasztott

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatornarögzítés - csavarozható

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196421695

Sonepar cikkszám

6015220

Gyártói cikkszám

6015220

Gyártói típuskód

GMA M6 FS

Kivitel:

beakasztott

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatornarögzítés:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Rácsos kábeltálca függesztő elem M6-as lyukkal