Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca G-profil 150x100x3000mm saválló V4A SN061467 - 6005574

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca G-profil 150x100x3000mm saválló V4A SN061467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - G-forma

  • Magasság - 150 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195771654

Sonepar cikkszám

SN061467

Gyártói cikkszám

6005574

Gyártói típuskód

G-GRM 150 100 A4

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

G-forma

Magasság:

150 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

10700 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Hosszirányú huzalátmérő:

3.9 mm

Tömeg:

1.27 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

3.9 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

350 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

300 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; G- GRM rácsos kábeltálca 150x100x3000