OBO - Rácsos kábeltálca G-profil 150x100x3000mm tűzihorganyzott SN061471 - 6005529
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Profilforma - G-forma
Magasság - 150 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195686422
Sonepar cikkszám
SN061471
Gyártói cikkszám
6005529
Gyártói típuskód
G-GRM 150 100 FT
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
G-forma
Magasság:
150 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
10700 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Hosszirányú huzalátmérő:
3.9 mm
Tömeg:
1.34 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
3.9 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
600 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
350 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
300 N/m