Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca G-profil 75x50x3000mm tűzihorganyzott SN053535 - 6005523

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca G-profil  75x50x3000mm tűzihorganyzott SN053535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Profilforma - G-forma

  • Magasság - 75 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195686408

Sonepar cikkszám

SN053535

Gyártói cikkszám

6005523

Gyártói típuskód

G-GRM 75 50 FT

Szélesség:

50 mm

Profilforma:

G-forma

Magasság:

75 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

2200 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Hosszirányú huzalátmérő:

3.9 mm

Tömeg:

0.84 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

3.9 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 75X50X3000 merítetten tüzihorganyzott