Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca GR 155x300, galv.horg. SN126205 - 6003681

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca GR 155x300, galv.horg. SN126205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 155 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195380153

Sonepar cikkszám

SN126205

Gyártói cikkszám

6003681

Gyártói típuskód

SGR 155 300 G

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

155 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

43800 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Hosszirányú huzalátmérő:

6 mm

Tömeg:

4.26 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

6 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-4 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

4100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2400 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1550 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1130 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

950 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Rácsos kábeltálca GR 155x300, galv.horg.