Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca gyorsösszekötő elem 6016545 - 6016545

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196518111

Sonepar cikkszám

6016545

Gyártói cikkszám

6016545

Gyártói típuskód

GRS 3.9 DD

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmentes összekötő

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Hosszúság:

69 mm

Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:

3.9-3.9 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Rácsos kábeltálca gyorsösszekötő elem