OBO - Rácsos kábeltálca központossan függesztett tartó 35x170mm 6015400 - 6015400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196940875
Sonepar cikkszám
6015400
Gyártói cikkszám
6015400
Gyártói típuskód
GMS 170 FS
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
1400 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Rácsos kábeltálca függesztett tartó