Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca központossan függesztett tartó 35x170mm saválló V4A 6015418 - 6015418

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beakasztott

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

  • Csatornarögzítés - csavarozható

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196952090

Sonepar cikkszám

6015418

Gyártói cikkszám

6015418

Gyártói típuskód

GMS 170 A4

Kivitel:

beakasztott

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Csatornarögzítés:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Terhelhetőség:

1400 N

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Rácsos kábeltálca függesztett tartó rozsdamentes VA2