OBO - Rácsos kábeltálca központossan függesztett tartó 35x270mm 6015402 - 6015402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196940936
Sonepar cikkszám
6015402
Gyártói cikkszám
6015402
Gyártói típuskód
GMS 270 FS
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
1400 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Rácsos kábeltálca függesztett tartó