Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 155x300x3000 tűzihorganyzott SN150756 - 6003692

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 155x300x3000  tűzihorganyzott SN150756

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 155 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196636839

Sonepar cikkszám

SN150756

Gyártói cikkszám

6003692

Gyártói típuskód

SGR 155 300 FT

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

155 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

cink

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

43800 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Hosszirányú huzalátmérő:

6 mm

Tömeg:

4.4 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

6 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-4 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

4100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2400 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1550 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1130 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

950 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 155x300x3000 tűzihorganyzott