Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 300x105 galv. horganyzott SN151498 - 6002614

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 300x105 galv. horganyzott SN151498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 105 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196530991

Sonepar cikkszám

SN151498

Gyártói cikkszám

6002614

Gyártói típuskód

SGR 105 300 G

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

105 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

cink

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

26800 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Hosszirányú huzalátmérő:

6 mm

Tömeg:

3.61 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

6 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-4 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

3100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1750 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1150 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

790 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 300x105 galv. horganyzott