OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 400x105 galv. horganyzott SN151499 - 6002616
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 105 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196531004
Sonepar cikkszám
SN151499
Gyártói cikkszám
6002616
Gyártói típuskód
SGR 105 400 G
Szélesség:
400 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
105 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
cink
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
36300 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Hosszirányú huzalátmérő:
6 mm
Tömeg:
4.26 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
6 mm
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
3500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1900 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
850 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
700 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
450 N/m