Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 55x150x3000 rozsdamentes V2A SN162538 - 6000913

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 55x150x3000 rozsdamentes V2A SN162538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196622115

Sonepar cikkszám

SN162538

Gyártói cikkszám

6000913

Gyártói típuskód

SGR 55 150 A2

Szélesség:

150 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

55 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Szín:

rozsdamentes acél

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Hasznos keresztmetszet:

6300 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Hosszirányú huzalátmérő:

6 mm

Tömeg:

1.98 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

6 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-3 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1150 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

750 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 55x150x3000 rozsdamentes V2A