Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 55x300x3000 rozsdamentes V2A SX104341 - 6000925

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 55x300x3000 rozsdamentes V2A SX104341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196622146

Sonepar cikkszám

SX104341

Gyártói cikkszám

6000925

Gyártói típuskód

SGR 55 300 A2

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

55 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Hasznos keresztmetszet:

12900 mm2

Hosszirányú huzalátmérő:

6 mm

Tömeg:

2.96 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

6 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-3 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1300 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

750 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

450 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 55x300x3000 rozsdamentes V2A