OBO - Rácsos kábeltálca sarokösszekötő állítható saválló V4A SN064763 - 6016764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sarok-összekötő
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Alkalmas kábellétrához - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196120253
Sonepar cikkszám
SN064763
Gyártói cikkszám
6016764
Gyártói típuskód
GEV 36 A4
Kivitel:
sarok-összekötő
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
56 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
3.9-4.9 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Sarokösszekötő rácsoskábeltálcához,egyedi cs.