OBO - Rácsos kábeltálca sarokösszekötő állítható tűzihorganyzott 6016723 - 6016723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sarok-összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196013272
Sonepar cikkszám
6016723
Gyártói cikkszám
6016723
Gyártói típuskód
GEV 36 FT
Kivitel:
sarok-összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
56 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
3.9-4.9 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb