OBO - Rácsos kábeltálca tartó 110mm falikonzol 6424600 - 6424600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Szélesség - 32.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196324736
Sonepar cikkszám
6424600
Gyártói cikkszám
6424600
Gyártói típuskód
MWAG 12 11 FS
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
32.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
53 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 110mm falikonzol