OBO - Rácsos kábeltálca távtartó kengyel 200mm 6015662 - 6015662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - tartóorr
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196961641
Sonepar cikkszám
6015662
Gyártói cikkszám
6015662
Gyártói típuskód
DBLG 20 200 FS
Kivitel:
fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
tartóorr
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
0 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Rácsos kábeltálca távtartó kengyel 200mm