OBO - Rácsos kábeltálca toldásponti összekötő 28x30mm rozsdamentes V2A SX104407 - 6016574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196593880
Sonepar cikkszám
SX104407
Gyártói cikkszám
6016574
Gyártói típuskód
GUV 6 A2
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
24 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rácsos kábeltálca toldásponti összekötő 28x30mm rozsdamentes V2A