OBO - Rácsos kábeltálca toldásponti összekötő 29x24mm rozsdamentes V2A 6016642 - 6016642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196013210
Sonepar cikkszám
6016642
Gyártói cikkszám
6016642
Gyártói típuskód
GSV 34 A2
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
34 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
3.9-4.9 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél