OBO - Rácsos profil 20x22x2000mm krémfehér SN064529 - 6287701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Anyagminőség - egyéb
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195146582
Sonepar cikkszám
SN064529
Gyártói cikkszám
6287701
Gyártói típuskód
KG2CW
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9001
Felület:
kezeletlen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró ; Rácsos profil 20x22x2000mm krémfehér