OBO - Rácsos profil 20x22x2000mm világosszürke SN064530 - 6287702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195146612
Sonepar cikkszám
SN064530
Gyártói cikkszám
6287702
Gyártói típuskód
KG2LGR
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró ; Rácsos profil 20x22x2000mm világosszürke