OBO - Rácsos profil 20x22x3000mm hófehér SN064532 - 6287710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - alumínium
Anyagminőség - egyéb
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195146643
Sonepar cikkszám
SN064532
Gyártói cikkszám
6287710
Gyártói típuskód
KG2RW
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
alumínium
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró ; Rácsos profil 20x22x3000mm hófehér